GUARDIAN EQUIPMENT Kattoankkuri


Guardian-kattoankkurit ovat eräänlainen putoamissuojajärjestelmä, joka tarjoaa kiinnityspisteitä työntekijöille, joiden on suoritettava tehtäviä korkealla katolla. Nämä ankkurit asennetaan kattorakenteeseen ja niitä käytetään henkilökohtaisten putoamissuojalaitteiden (valjaat ja kaulanauhat) kanssa putoamisen estämiseksi.... ja varmistaa työntekijöiden turvallisuus. Ne kestävät jopa 430 lb:n kuormituksen.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Hopea , Vetolujuus: 5000 lb
TyyliMalliSyvyysPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
A
00482
1 / 4 "25 "Metalli310 lb3"€82.05
B
00484
3-5 / 16 "9"Teräs310 lb3"€64.01
C
00455
3 / 4 "10.75 "Metalli310 lb3"€51.70
D
00342
6.5 "20 "Metalli310 lb6.5 "€446.73
E
00645-M
12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
F
00645 -C
12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
G
00255
12 "8"Metalli310 lb10 "€4,928.52
H
00645-W
12 "16 "Galvanisoitu teräs420 lb16 "€456.05
I
00657-M
18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€562.34
J
00656
18 "12 "Sinkitty metalli310 lb12 "€538.01
K
00657-W
18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€562.34

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Guardian-kattoankkurit uudelleenkäytettäviä?

Kyllä, Guardian-kattoankkurit ovat uudelleenkäytettäviä, ja ne voidaan poistaa yhdestä paikasta ja asentaa uudelleen toiseen paikasta tarpeen mukaan.

Kestävätkö Guardian-kattoankkurit sääolosuhteita?

Guardian-kattoankkurit on suunniteltu kestämään altistumista auringonvalolle, sateelle, lumelle ja lämpötilan vaihteluille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?