VESTIL LTS-sarjan kuorma-autojen istuimet


Suodattaa
Selkänojan nostettu korkeus: 17 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 300 lbs. , Väri: Musta , Kehyksen materiaali: Muovi , Max. Säädetty korkeus: 17 " , Istuimen selkänojan kulman säätö: 8 astetta , Istuimen materiaali: Kangas , Istuimen muoto: Neliö , Työkalunpidike: Ei
TyyliMalliKorkeusPituusMateriaaliMin. Säädetty korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysHinta (ei alv)
A
LTS-C
4"4.5 "Muovi, kangas4"4.5 "4.5 "4.5 "€529.60
B
LTS-V
7"19 "Muovi, vinyyli7"19 "21.5 "21.5 "€489.61

LTS-sarjan kuorma-autojen istuimet

Vestil LTS -sarjan kuorma-auton istuimet tarjoavat optimaalisen tuen yksittäisille käyttäjille, mikä takaa mukavuuden ja turvallisuuden. Niitä käytetään korvaamaan kuluneita tai rikkinäisiä istuimia, mikä takaa tehokkaan ja ergonomisen työtilan trukin kuljettajille. Näissä istuimissa on ergonominen muotoilu, joka takaa optimaalisen vartalontuen ja kuljettajan mukavuuden pitkän käytön aikana. Niissä on vinyyli/kangasmateriaali, joka lisää kestävyyttä ja helppoa huoltoa, mikä takaa kuljettajalle mukavan istuinpinnan. Näissä istuimissa on turvaistuimen kytkin, joka parantaa työpaikan turvallisuutta. Niissä on sisäänvedettävä turvavyö, joka kiinnittää kuljettajan istuimeen lisäsuojan saamiseksi. Näissä istuimissa on lisäksi Ergo-Turn-järjestelmä, joka mahdollistaa kuljettajan tasaisen kääntöliikkeen, ja kromatut lantiontuet kuljettajan vakauttamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?