SHEL LAB SVAC1E Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa 115v | AC8BHJ 39J318

SHEL LAB SVAC1E Uuniimuri 0.6 kuutiojalkaa 115v

Varastossa
Tuote: AC8BHJ Malli: SVAC1ERistiviite: 39J318

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,711.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöuuni
Konvektiotyyppijohtavalla
Sisällä käytettävissä olevat mitat9 "x9" x12 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat15.5 x 19 x 22.5 "
Tehontarve115V
Temp. tarkkuus+/- 9 astetta C 120 astetta C
Temp. alueAmb. +15 astetta C - 210 astetta C
TermostaattiAnaloginen
tilavuus0.6 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.21
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräUlkomitatTehontarveTemp. tarkkuusTemp. aluetilavuusHinta
SHEL LAB SVAC1 Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.0.6 cu. ft.€7,863.27
SHEL LAB SVAC2 Uunin tyhjiö 1.7 kuutiojalkaa | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.1.7 cu. ft.€10,136.65
SHEL LAB SVAC4 Uunin tyhjiö 4.5 kuutiojalkaa | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.4.5 cu. ft.€19,081.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SVAC1E Uuniimuri 0.6 kuutiojalkaa 115v
€3,711.84 / yksikkö