SHEL LAB SVAC2 Uunin tyhjiö 1.7 kuutiojalkaa | AA6BVX 13R403

SHEL LAB SVAC2 Uuniimuri 1.7 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6BVX Malli: SVAC2Ristiviite: 13R403

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,774.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöuuni
Konvektiotyyppityhjiö
Sisällä käytettävissä olevat mitat12 "H x 12" V x 20 "D
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Ulkomitat20.5 x 28.2 x 26.25
Tehontarve120v 60 Hz
Temp. tarkkuus+/- 3.5% asetuspisteestä
Temp. alueAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.
TermostaattiMikroprosessorin ohjaus
tilavuus1.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylittää CE-turvallisuusvaatimukset, ristituuletuksen ilmavirran suunnittelu, istuvat tyhjiöventtiilit, vaikuttavien tyhjiötasojen saavuttaminen, sisäänrakennettu ylilämpötilasuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräUlkomitatTehontarveTemp. tarkkuusTemp. aluetilavuusHinta
SHEL LAB SVAC1 Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.0.6 cu. ft.€8,556.04
SHEL LAB SVAC4 Uunin tyhjiö 4.5 kuutiojalkaa | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.4.5 cu. ft.€20,762.99
SHEL LAB SVAC1E Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa 115v | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 astetta C 120 astetta CAmb. +15 astetta C - 210 astetta C0.6 cu. ft.€4,038.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SVAC2 Uuniimuri 1.7 Cu jalkaa
€11,774.86 / yksikkö