CAROL Liitäntäjohto, 500 jalkaa, 18 AWG


Suodattaa
Maks. Vahvistimet: 6 , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.11 " , Kelan pituus: 500ft. , Säikeinen / Kiinteä: Stranded , Temp. Alue: MTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F , Jännite: 600 , Johdon koko: 18AWG , Johdon tyyppi: MTW, TFF, AWM, TEW
TyyliMalliLangan väriHinta (ei alv)
A
76502.18.01
Musta€115.50
B
76502.18.06
Vihreä€97.15
C
76502.18.16
Vaaleansininen€105.34
D
76502.18.03
punainen€98.99
E
76502.18.02
Valkoinen€96.39
F
76502.18.05
Keltainen€115.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?