SHEL LAB SVAC4 Uunin tyhjiö 4.5 kuutiojalkaa | AA6BVY 13R404

SHEL LAB SVAC4 Uuniimuri 4.5 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6BVY Malli: SVAC4Ristiviite: 13R404

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,081.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöuuni
Konvektiotyyppityhjiö
Sisällä käytettävissä olevat mitat18 "H x 18" V x 24 "D
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Ulkomitat26.5 x 35 x 32.5
Tehontarve120v 60 Hz
Temp. tarkkuus+/- 3.5% asetuspisteestä
Temp. alueAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.
TermostaattiMikroprosessorin ohjaus
tilavuus4.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.44
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylittää CE-turvallisuusvaatimukset, ristituuletuksen ilmavirran suunnittelu, istuvat tyhjiöventtiilit, vaikuttavien tyhjiötasojen saavuttaminen, sisäänrakennettu ylilämpötilasuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräUlkomitatTehontarveTemp. tarkkuusTemp. aluetilavuusHinta
SHEL LAB SVAC1 Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.0.6 cu. ft.€7,863.27
SHEL LAB SVAC2 Uunin tyhjiö 1.7 kuutiojalkaa | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% asetuspisteestäAmb. +10 astetta 240 asteeseen C.1.7 cu. ft.€10,136.65
SHEL LAB SVAC1E Uunin tyhjiö 0.6 kuutiojalkaa 115v | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 astetta C 120 astetta CAmb. +15 astetta C - 210 astetta C0.6 cu. ft.€3,711.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SVAC4 Uuniimuri 4.5 Cu jalkaa
€19,081.83 / yksikkö