AKRO-MILS 33226 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Suodattaa
Maali: joustin , Korkeus: 12 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 7 / 8 " , Sisäpituus: 20 1 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 40 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 11 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 15 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 22 3 / 8 " , Ulkoleveys: 17 3 / 8 "
TyyliMalliVäriSisäleveyspaketti MääräHinta (ei alv)
A
33226SININEN
sininen15 1 / 8 "4€49.65
B
33226 SCLAR
Poista valinta20 1 / 8 "500€49.65
C
33226HARMAA
Harmaa15 1 / 8 "4€49.65
D
33226RED
punainen15 1 / 8 "4€49.65

33226 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33226 -sarja, jakajalaatikot työn aikana tapahtuvaan siirtoon ja varaston lajittelusovelluksiin. Näissä laatikoissa on jakajat, joiden avulla voidaan luoda satoja osastokoot 1-1/8 tuuman neliöön. Ne on varustettu kestävillä pinoamisvanteilla ja ulkoisella ribbillä, jotka tarjoavat erinomaisen lujuuden. Niissä on myös valinnaiset napsautettavat kannet, jotka pitävät sisällön suojattuna ja pölyttömänä. Valitse näistä 33226 -sarjan jakajalaatikoista, saatavana sinisenä, kirkkaana, harmaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?