SHEL LAB SMO28-2 Uuni, pakkoilma 27.5 kuutiojalkaa | AA6BVV 13R401

SHEL LAB SMO28-2 Uunin paineilma 27.5 Cu jalkaa

Tuote: AA6BVV Malli: SMO28-2Ristiviite: 13R401
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,707.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen perusuuni
KonvektiotyyppiPakotettu ilma
Sisällä käytettävissä olevat mitat62 "x30.7" x25 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä6
Ulkomitat37.5x24.75x78.25
Tehontarve230 V 60 Hz
Temp. tarkkuus+/- 3.5 astetta C 150 astetta C
Temp. alueAmb. +1 astetta C - 260 astetta C
TermostaattiMikroprosessorin ohjaus
tilavuus27.5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8516604080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kolme tuumaa säädettävä poistoilma, ruostumattomasta teräksestä valmistetut hyllyt, itsenäinen ylikuumenemisen turvallisuus, korkean lämpötilan silikoninen oven tiiviste, ei paljasta lämmitystä, kääri ympärille, kestävä jauhemaalimaali Ulkopinta Eristys, digitaalinen ajastin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräUlkomitatTemp. tarkkuustilavuusHinta
SHEL LAB SMO14-2 Uuni Pakotettu ilma 13.7 kuutiosta | AA6BVU 13R399 SMO14-2337X34X47+/- 3.0 astetta C @ 150 astetta C.13.7 cu. ft.€10,327.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SMO28-2 Uunin paineilma 27.5 Cu jalkaa
€12,707.38 / yksikkö