SHEL LAB SMO14-2 Uuni Pakotettu ilma 13.7 kuutiosta | AA6BVU 13R399

SHEL LAB SMO14-2 Uunin paineilma 13.7 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6BVU Malli: SMO14-2Ristiviite: 13R399

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,206.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen perusuuni
KonvektiotyyppiPakotettu ilma
Sisällä käytettävissä olevat mitat31 "x30.7" x24.7 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Ulkomitat37X34X47
Tehontarve230 V 60 Hz
Temp. tarkkuus+/- 3.0 astetta C @ 150 astetta C.
Temp. alueAmb. +1 astetta C - 260 astetta C
TermostaattiMikroprosessorin ohjaus
tilavuus13.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8516604080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kolme tuumaa säädettävä poistoilma, ruostumattomasta teräksestä valmistetut hyllyt, itsenäinen ylikuumenemisen turvallisuus, korkean lämpötilan silikoninen oven tiiviste, ei paljasta lämmitystä, kääri ympärille, kestävä jauhemaalimaali Ulkopinta Eristys, digitaalinen ajastin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräUlkomitatTemp. tarkkuustilavuusHinta
SHEL LAB SMO28-2 Uuni, pakkoilma 27.5 kuutiojalkaa | AA6BVV 13R401 SMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 astetta C 150 astetta C27.5 cu. ft.€11,678.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SMO14-2 Uunin paineilma 13.7 Cu jalkaa
€9,206.07 / yksikkö