PARKER Urosliitin, BSPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Luokka: Putken sovitus puristusliittimeen , Liitäntätyyppi: Mies BSPT , Reikien määrä: 1 , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
4MSC4K-316
9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€22.73
A
6MSC6K-316
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€48.51

Urosliitin, BSPT, ruostumaton teräs

Parkerin urosliitinputkiliittimet on suunniteltu tarjoamaan vuotamattomat liitännät prosessi- ja ohjaus-, analysaattori- ja instrumentointisovelluksiin. Nämä liittimet ovat Supercase-pintakäsiteltyjä ja niissä on 316 ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korkeita paineita ja erittäin hankaavia olosuhteita kemiantehtaissa. Niissä on karkaistut holkit, jotka takaavat tiiviin tiiviyden ja pitkäkestoisen toiminnan. Valitse laajasta valikoimasta näitä liittimiä, joita voidaan käyttää 3/8 ja 1/4 tuuman putkien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?