Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S4034CP024 Kytkin 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GCW 1LVP1

SHARON PIPING S4034CP024 Kytkin 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2GCW Malli: S4034CP024Ristiviite: 1LVP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.3.625 "
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€58.09
SHARON PIPING S5034CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€74.94
SHARON PIPING S5034CP020 Kytkin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€110.43
SHARON PIPING S5036CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€75.65
SHARON PIPING S5036CP020 Kytkin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€138.67
SHARON PIPING S4034CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€103.65
SHARON PIPING S4036CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB3EMK 1RTD7 S4036CP014316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€117.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S4034CP024 Kytkin 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€248.14 / yksikkö