Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTM 1LUB9

SHARON PIPING S5034CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FTM Malli: S5034CP012Ristiviite: 1LUB9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.2-15 / 64 "
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€74.94
SHARON PIPING S5034CP020 Kytkin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€110.43
SHARON PIPING S5036CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€75.65
SHARON PIPING S5036CP020 Kytkin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€138.67
SHARON PIPING S4034CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€103.65
SHARON PIPING S4034CP024 Kytkin 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€248.14
SHARON PIPING S4036CP014 Kytkin 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB3EMK 1RTD7 S4036CP014316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€117.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034CP012 Kytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€58.09 / yksikkö