ANVIL Taottu teräs 45 astetta Kyynärpäät


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu teräs , Luokka: 3000 , Max. Paine: 3000 psi , Reikien määrä: 2 , Kyllästetyn höyryn paine: 300 psi @ 550 astetta F , Temp. Alue: -20 - 550 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
0362014409
Pistorasiahitsi4-7 / 32 "3"€330.37
B
0361110000
kierteitetyt7 / 8 "1 / 8 "€23.95
B
0361110208
kierteitetyt1"1 / 4 "€23.63
B
0361110406
kierteitetyt1 5 / 16 "3 / 8 "€22.73
B
0361112006
kierteitetyt4.75 "3"€356.74
B
0361112204
kierteitetyt6"4"€644.54
B
0361110604
kierteitetyt1.5 "1 / 2 "€23.61
B
0361110802
kierteitetyt1 13 / 16 "3 / 4 "€28.35
B
0361111008
kierteitetyt2.187 "1"€42.64
B
0361111206
kierteitetyt2.437 "1.25 "€57.26
B
0361111404
kierteitetyt2-31 / 32 "1.5 "€70.09
B
0361111602
kierteitetyt3-5 / 16 "2"€99.93
B
0361111800
kierteitetyt4"2.5 "€247.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?