Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U280LF kääntyvä urospuolinen kyynärpää 90 asteen 1/2 tuumaa | AA8NRZ 19F884

SHARKBITE U280LF kääntyvä uroskyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NRZ Malli: U280LFRistiviite: 19F884

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Putken koko1/2 "MNPT
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U280LF kääntyvä uroskyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa
€21.68 / yksikkö