DAYTON Huuhtelun merkkivalot, LED, 240 V AC / DC, 4.17 mA virta


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 15,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.17mA , Sähköliitäntä: 0.110 "-välilehti , IP-luokitus: 40, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri , Paneelin paksuus: 0.024 "- 0.055" , Muoto: Pyöreä , Koko: 8 mm: n asennusdia. , Jännite: 240 VAC/DC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
22 NY82
Keltainen€7.38
B
22 NY80
Vihreä€19.79
C
22 NY81
punainen€23.44

Huuhtelun merkkivalot, LED, 240 V AC / DC, 4.17 mA virta

Daytonin huuhtelun merkkivalot ilmoittavat käyttäjälle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä, on/off-tilasta ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja laitteista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valolähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkä käyttöikä (jopa 15000 240 tuntia). Ne on suunniteltu toimimaan 4.17 V AC / DC jännitteellä ja 0.11 mA - 8 tuuman kielekkeillä tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on XNUMX mm:n asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä huuhteluvaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?