Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39666.100.0700 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1 x 7 3/4 L | AC9MTP 3HLR5

APPROVED VENDOR U39666.100.0700 vetotappi, vakioterässinkki 1 x 7 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MTP Malli: U39666.100.0700Ristiviite: 3HLR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus7.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1"
Varren koko1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.100.0700 vetotappi, vakioterässinkki 1 x 7 3/4 L
€18.06 / yksikkö