Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U249LF Drop Ear kyynärpää putki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa | AG2LLD 31LC83

SHARKBITE U249LF Drop Ear -kyynärpääputki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2LLD Malli: U249LFRistiviite: 31LC83

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan kyynärpää
PerusmateriaaliDZR messinki
Rungon materiaaliDZR messinki
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliYhteyden tyyppieräHinta
SHARKBITE U334LF pudota korvan kyynärpäät työnnettäväksi 1/2 x 1 / 2in | AA8NRW 19F881 U334LFMetalliPutkiPudota korvan kyynärpää, 90 astetta€17.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U249LF Drop Ear -kyynärpääputki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa
€24.49 / yksikkö