UNITED ABRASIVES-SAIT Ulkopuolisesti vahvistettu hiontapyörä, tyyppi 1


Suodattaa
Timantin tyrmäys: Ei , Tyyppi: 1 , Pyörän tyyppi: Ulkopuolisesti vahvistettu
TyyliMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta (ei alv)
A
23450
1"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€34.83
B
24500
1"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€16.25
C
24414
1"14 "30Erityinen zirkonium44003 / 32 "€29.45
D
24051
1"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€24.18
E
24039
1"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€18.86
F
24150
1"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€24.12
G
23463
1"14 "24Piikarbidi54000.125 "€31.40
H
24050
1"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€25.66
I
23452
1"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€31.47
J
23453
1"14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54000.125 "€35.07
K
23501
1"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€31.24
L
23171
1 / 4 "4"46Saitech keraaminen190000.035 "€8.36
M
23042
1 / 4 "3"36Alumiinioksidi250001 / 16 "€4.03
M
23067
1 / 4 "4"36Alumiinioksidi190001 / 16 "€4.87
N
23068
1 / 4 "4"60Alumiinioksidi190001 / 16 "€5.16
N
23053
1 / 4 "3"60Alumiinioksidi250000.035 "€4.07
N
23072
1 / 4 "4"60Alumiinioksidi190000.035 "€5.22
L
23167
1 / 4 "4"46Saitech keraaminen190001 / 16 "€8.49
L
23152
1 / 4 "3"46Saitech keraaminen250000.035 "€5.47
L
23142
1 / 4 "3"46Saitech keraaminen250001 / 16 "€6.35
M
23071
1 / 4 "4"36Alumiinioksidi190000.035 "€4.73
N
23043
1 / 4 "3"60Alumiinioksidi250001 / 16 "€4.07
M
23052
1 / 4 "3"36Alumiinioksidi250000.035 "€3.37
L
23140
3 / 8 "3"-Saitech keraaminen250001 / 16 "€5.84
L
23150
3 / 8 "3"46Saitech keraaminen250000.035 "€6.00
N
23070
3 / 8 "4"60Alumiinioksidi190000.035 "€4.69
M
23069
3 / 8 "4"36Alumiinioksidi190000.035 "€4.73
L
23165
3 / 8 "4"-Saitech keraaminen190001 / 16 "€8.43
L
23169
3 / 8 "4"46Saitech keraaminen190000.035 "€7.91
M
23065
3 / 8 "4"36Alumiinioksidi190001 / 16 "€4.73
O
23060
3 / 8 "3"24Alumiinioksidi20,3720.125 "€6.43
M
23040
3 / 8 "3"36Alumiinioksidi250001 / 16 "€3.91
N
23051
3 / 8 "3"60Alumiinioksidi250000.035 "€3.70
M
23050
3 / 8 "3"36Alumiinioksidi250000.035 "€4.12
N
23041
3 / 8 "3"60Alumiinioksidi250001 / 16 "€3.90
O
23075
3 / 8 "4"24Alumiinioksidi15,2780.125 "€6.47
N
23066
3 / 8 "4"60Alumiinioksidi190001 / 16 "€5.11
L
23163
5 / 8 "4"46Saitech keraaminen190000.035 "€8.49
L
23161
5 / 8 "4"46Saitech keraaminen190001 / 16 "€8.49
P
24252
7 / 8 "5"46Alumiinioksidi122001 / 16 "€6.17
P
24251
7 / 8 "4.5 "46Alumiinioksidi133001 / 16 "€4.46
F
24160
20mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€24.15
J
23458
20mm14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54600.125 "€38.33
I
23457
20mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€30.07
G
23464
20mm14 "24Piikarbidi54600.125 "€31.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?