Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U334LF pudota korvan kyynärpäät työnnettäväksi 1/2 x 1 / 2in | AA8NRW 19F881

SHARKBITE U334LF Drop Ear kyynärpää Push To Connect 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NRW Malli: U334LFRistiviite: 19F881

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliYhteyden tyyppieräHinta
SHARKBITE U249LF Drop Ear kyynärpää putki 1/2 tuuman putki 1/2 tuumaa | AG2LLD 31LC83 U249LFDZR messinkiPush-FitPudota korvan kyynärpää€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U334LF Drop Ear kyynärpää Push To Connect 1/2 x 1/2 tuumaa
€17.23 / yksikkö