Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SERVUS 21402 7 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 7 Pr | AG6PZG 3MYY9

SERVUS 21402 7 dielektrinen päällyskenkä Miesten koko 7 Pr

Varastossa
Tuote: AG6PZG Malli: 21402 7Ristiviite: 3MYY9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektriset ylisaappaat
Sulkemistyyppi(1) Säädettävä sivuhihna
VäriKeltainen / Musta
Jalkineiden ainoa kuvioLiukumaton tankokierre
SukupuoliMiesten
Korkeus17 "
MateriaaliValmistettu 100% vedenpitävästä, otsonia kestävästä kumista, leikattu täyteen kankaan vuorauksella
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6401926000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SERVUS 21402 11 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 11 Pr | AD2CTV 3MYY6 21402 1111€362.76
SERVUS 21402 10 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 10 Pr | AG6PYL 3MYY5 21402 1010€362.76
SERVUS 21402 12 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 12 Pr | AG6PYM 3MYY7 21402 1212 "€362.76
SERVUS 21402 13 Miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 13 Pr | AG6PYN 3MYY8 21402 1313€362.76
SERVUS 21402 8 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 8 Pr | AG6PZH 3MYZ1 21402 88€362.76
SERVUS 21402 9 miesten dielektrinen ylikuormitus, koko 9 Pr | AG6PZJ 3MYZ2 21402 99€362.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SERVUS 21402 7 dielektrinen päällyskenkä Miesten koko 7 Pr
€362.76 / yksikkö