VIKAN 20 "lattiasuulake


Suodattaa
Terän pituus: 20 " , Terän materiaali: Kumi , Terän tyyli: Yksiterä , Liitäntätyyppi: kierteitetyt , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Kehyksen materiaali: polypropeeni , Kahvan materiaali: Lasikuitu
TyyliMalliVärikahvan pituusHinta (ei alv)
A
71503
sininen-€68.64
B
71503/29363
sininen51 "€125.02
C
71503/29383
sininen59 "€126.79
D
71502/29362
Vihreä51 "€125.02
E
71502
Vihreä-€68.64
F
71502/29382
Vihreä59 "€126.79
G
71504/29384
punainen59 "€126.79
H
71504
punainen-€68.64
I
71504/29364
punainen51 "€125.02
J
71505/29365
Valkoinen51 "€125.02
K
71505/29385
Valkoinen59 "€126.79
L
71505
Valkoinen-€68.64
M
71506
Keltainen-€68.64
N
71506/29366
Keltainen51 "€125.02
O
71506/29386
Keltainen59 "€126.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?