Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S35000 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZA 3NLZ2

SELLSTROM S35000 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2DZA Malli: S35000Ristiviite: 3NLZ2
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
€17.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliAsetaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMateriaaliTyyliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S35040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Asetaatti-8"12 "€20.44
SELLSTROM S36040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 6 x 19 tuumaa | AD2DZU 3NMC2 S36040-Asetaatti-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Kasvosiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-polykarbonaatti-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 kasvosuojavisiiri polykarbonaattia alumiinia sidottu kirkas 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polykarbonaatti, sidottu alumiiniin-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32152 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€122.31
SELLSTROM S32162 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€117.67
SELLSTROM S32182 Kasvonsuojavisiiri Polykarbonaatti 8 IR | AH6FQY 35YZ33 S32182Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€132.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S35000 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa
€17.84 / yksikkö