Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32182 Kasvonsuojavisiiri Polykarbonaatti 8 IR | AH6FQY 35YZ33

SELLSTROM SS32182 Kasvosuojavisiiri polykarbonaatti 8 IR

Varastossa
Tuote: AH6FQY Malli: S32182Ristiviite: 35YZ33
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
€132.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
pinnoiteHuurtumista
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
TyyliKoko kruunu
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin korkeus9"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.060 "
Visiirin leveys12.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kertakäyttöinen / uudelleenkäytettävä: Uudelleenkäytettävä
    • Dielektrinen suojaus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMateriaaliTyyliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S35000 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Asetaatti-8"12 "€17.84
SELLSTROM S35040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Asetaatti-8"12 "€20.44
SELLSTROM S36040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 6 x 19 tuumaa | AD2DZU 3NMC2 S36040-Asetaatti-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Kasvosiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-polykarbonaatti-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 kasvosuojavisiiri polykarbonaattia alumiinia sidottu kirkas 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polykarbonaatti, sidottu alumiiniin-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32152 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€122.31
SELLSTROM S32162 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€117.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM SS32182 Kasvosuojavisiiri polykarbonaatti 8 IR
€132.44 / yksikkö