Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S35040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZB 3NLZ3

SELLSTROM S35040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2DZB Malli: S35040Ristiviite: 3NLZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliAsetaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMateriaaliTyyliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S35000 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Asetaatti-8"12 "€17.84
SELLSTROM S36040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 6 x 19 tuumaa | AD2DZU 3NMC2 S36040-Asetaatti-6"19 "€40.54
SELLSTROM S32100 Kasvosiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-polykarbonaatti-8"8"€41.91
SELLSTROM S37600 kasvosuojavisiiri polykarbonaattia alumiinia sidottu kirkas 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polykarbonaatti, sidottu alumiiniin-8"15.5 "€9.05
SELLSTROM S32152 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€122.31
SELLSTROM S32162 Kasvonsuojavisiirin polykarbonaatti 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€117.67
SELLSTROM S32182 Kasvonsuojavisiiri Polykarbonaatti 8 IR | AH6FQY 35YZ33 S32182Huurtumista-Koko kruunu9"12.125 "€132.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S35040 kasvosiiri, asetaatti kirkas 8 x 12 tuumaa
€20.44 / yksikkö