PRECISION FL5103 689 vanteen salpapultti vain alumiininen ulostulo | AG4YGL 35GR83

PRECISION FL5103 689 Vanteen salpapultti Vain alumiininen ulostulo

Varastossa
Tuote: AG4YGL Malli: FL5103Ristiviite: 35GR83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMunuainen
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeusJopa 120 "
Oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.125 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8302416045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)
    • Alamerkki: RELIANT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRECISION FL5108 689 Vanteen salpapultti Ulostulo Vain 5100-sarja | AG4YGM 35GR84 FL5108€629.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION FL5103 689 Vanteen salpapultti Vain alumiininen ulostulo
€526.01 / yksikkö