Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S16310 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 10 | AD2JNJ 3PWY1

SELLSTROM S16310 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 10

Varastossa
Tuote: AD2JNJ Malli: S16310Ristiviite: 3PWY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisuodatinlevy
ToimintoPidentää suodatinlevyn käyttöikää
Levyn koko4-1/2 X 5-1/4"
Paksuus0.1 "
TyyppiLämpökäsitelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9001909000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sävy 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
SELLSTROM S16510 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16511 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 11 | AD2FRH 3NYZ4 S165112 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16512 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 12 | AD2FRJ 3NYZ5 S165122 x 4-1 / 4 "€2.21
SELLSTROM 16311 Lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 sävy 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"€22.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S16310 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 10
€6.76 / yksikkö