TENNSCO PQ2-4812P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF4RKU 9GMY4

TENNSCO PQ2-4812P rei'itetty hyllyteräs 22 gauge harmaa

Varastossa
Tuote: AF4RKU Malli: PQ2-4812PRistiviite: 9GMY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty teollinen hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti300 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO PQ2-3612P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF3YYV 8G262 PQ2-3612P12 "450 lb36 "€49.44
TENNSCO PQ2-3624P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF3YYW 8G263 PQ2-3624P24 "400 lb36 "€76.69
TENNSCO PQ2-4818P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF3YYX 8G264 PQ2-4818P18 "300 lb48 "€68.96
TENNSCO PQ2-4824P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF4KYF 8ZHY8 PQ2-4824P24 "250 lb48 "€86.10
TENNSCO PQ2-3618P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Grey | AF4UMU 9KFE8 PQ2-3618P18 "450lb.36 "€65.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PQ2-4812P rei'itetty hyllyteräs 22 gauge harmaa
€52.41 / yksikkö