Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S16510 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 10 | AD2FRG 3NYZ3

SELLSTROM S16510 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 10

Varastossa
Tuote: AD2FRG Malli: S16510Ristiviite: 3NYZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisuodatinlevy
ToimintoPidentää suodatinlevyn käyttöikää
Levyn koko2 x 4-1 / 4 "
Paksuus0.1 "
TyyppiLämpökäsitelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7014002000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sävy 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
SELLSTROM S16511 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 11 | AD2FRH 3NYZ4 S165112 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16512 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 12 | AD2FRJ 3NYZ5 S165122 x 4-1 / 4 "€2.21
SELLSTROM S16310 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"€6.76
SELLSTROM 16311 Lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 sävy 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"€22.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S16510 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 10
€3.55 / yksikkö