KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 18 tuumaa | AD2AQJ 3LZG6

SEE ALL INDUSTRIES PV18-180GBCT naarmuuntumaton puolikupuinen peili, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AQJ Malli: PV18-180GBCTRistiviite: 3LZG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty puolikattu peili
Noin Katseluetäisyys150 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija18 "
Dome korkeus8-1 / 2 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaSeinä
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 32 tuumaa | AD2ALB 3LYY3 PV32-180GBCT225 ft.32 "€496.26
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-180GBCT naarmuuntumaton puolikupolipeili 26 tuumaa | AD2AQK 3LZH1 PV26-180GBCT200 ft.26 "€345.36
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 36 tuumaa | AD2AQL 3LZH5 PV36-180GBCT250 ft.36 "€581.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV18-180GBCT naarmuuntumaton puolikupuinen peili, 18 tuumaa
€266.08 / yksikkö