KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 36 tuumaa | AD2AQL 3LZH5

SEE ALL INDUSTRIES PV36-180GBCT naarmuuntumaton puolikupuinen peili, 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AQL Malli: PV36-180GBCTRistiviite: 3LZH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty puolikattu peili
Noin Katseluetäisyys250 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija36 "
Dome korkeus15 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaSeinä
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 32 tuumaa | AD2ALB 3LYY3 PV32-180GBCT225 ft.32 "€496.26
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-180GBCT naarmuuntumaton puolikupu peili 18 tuumaa | AD2AQJ 3LZG6 PV18-180GBCT150 ft.18 "€266.08
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-180GBCT naarmuuntumaton puolikupolipeili 26 tuumaa | AD2AQK 3LZH1 PV26-180GBCT200 ft.26 "€345.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV36-180GBCT naarmuuntumaton puolikupuinen peili, 36 tuumaa
€581.35 / yksikkö