Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN7 pikalukitus, 8-napainen nuppi läpi M2 9 sisään | ACXNUMXFQA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN7 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi M8 2 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AC9FQA Malli: 3GDN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslukon kolmen haaran nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija2"
Nupin tyyppiMusta polypro-muovinen kuusioreikä
Pituus1.125 "
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock kolme piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDN5 Snap Lock Kolmipiikkinen nuppi 5/16 2 In | AC9FPY 3 GDN55 / 16 "€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN7 Snap Lock kolmipiikkinen nuppi M8 2 tuuman läpi
€2.70 / yksikkö