Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z4182-SS arkkitehtoninen pultti ruostumaton teräs kuusio 5/16 x 1 tuumaa, 2PK | AA9ZFU 1JYN4

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 5/16 x 1 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZFU Malli: Z4182-SSRistiviite: 1JYN4
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
€22.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.5 / 16 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus3 / 16 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä, kuusiokolo 5/16 x 1 tuumaa, 2PK
€22.46 /pakkaus