Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON UHB-CL-8 yleiskannatin | AE4JMT 5KZZ9

SECURITRON UHB-CL-8 Universal Header Kiinnike

Varastossa
Tuote: AE4JMT Malli: UHB-CL-8Ristiviite: 5KZZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen otsikkokannatin
VäriPoista valinta
Korkeus1 - 1 1/2 "
Pituus9 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON UHB-CL-8 Universal Header Kiinnike
€126.53 / yksikkö