EATON 50-sarjan polarisoidut heijastusanturit


Eaton 50 -sarjan polarisoidut heijastusanturit ovat valosähköisiä antureita, jotka käyttävät polarisoitua heijastavaa toimintatapaa kohteen havaitsemiseen. Ne on suunniteltu havaitsemaan esineitä useilta eri etäisyyksiltä ja ne soveltuvat teollisuusautomaatioon.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1451E-6537
€435.94
Tarjouspyyntö
B
1451E-8507
€577.25
Tarjouspyyntö
B
1451EF1617
€526.13
Tarjouspyyntö
B
1451E-8517
€577.25
Tarjouspyyntö
B
1451E-6533
€475.02
Tarjouspyyntö
C
1451E-6504
€456.98
Tarjouspyyntö
B
1451E-8543
€613.33
Tarjouspyyntö
B
1451E-8547
€577.25
Tarjouspyyntö
D
1451E-8513
€613.33
Tarjouspyyntö
E
1451E-8503
€613.33
Tarjouspyyntö
F
1451E-8514
€592.28
Tarjouspyyntö
E
1451E-8504
€592.28
Tarjouspyyntö
B
1451E-6507
€435.94
Tarjouspyyntö
C
1451E-6503
€475.02
Tarjouspyyntö
B
1451E-8533
€613.33
Tarjouspyyntö
B
1451EF1014
€466.01
Tarjouspyyntö
B
1451E-8537
€577.25
Tarjouspyyntö
B
1451E-8534
€592.28
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eaton 50 -sarjan polarisoitujen heijastusanturien valodiodi lähettää valonsäteen, tyypillisesti infrapunasäteen. Anturi vastaanottaa paluusäteen havaittavasta kohteesta.
  • Anturin fototransistoritunnistin sieppaa heijastuneen säteen, joka sitten muuntaa sen sähköiseksi signaaliksi.
  • Kun anturi on käsitellyt sähköisen signaalin, se lähetetään ohjaussignaalina liitettyyn kuormaan tai ohjausjärjestelmään.
  • Riippuen kohteen heijastavuudesta ja anturin erityisestä asetelmasta, ohjaussignaali joko ilmaisee kohteen läsnäolon tai poissaolon.

Ominaisuudet

  • Niissä on lasikuituvahvisteiset muovikotelot rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Näitä valosähköisiä antureita voidaan käyttää lämpötiloissa -13 - 131 astetta F.
  • Ne tarjoavat käänteisen napaisuuden ja oikosulkusuojauksen turvallisuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Eaton 50 -sarjan polarisoidut heijastusanturit pöly- tai vesitiiviitä?

Kyllä, ne ovat IP67- ja IP69-luokiteltuja suojaamaan pölyltä ja vedeltä.

Mikä on näiden AC/DC-käyttöisten polarisoitujen heijastusanturien vasteaika?

  • DC-toiminta: 2 ms.
  • AC-käyttö: 15 ms.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?