Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAWARD Primetest 100 kannettava laite | AC8EEC 39N139

SEAWARD Primetest 100 kannettava laite

Varastossa
Tuote: AC8EEC Malli: Primetest 100Ristiviite: 39N139

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€1,567.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan laitteen testaaja
Nykyinen alue0.10 mA - 19.99 mA
näyttöMonirivinen LCD
Eristysvastusalue0.1 ohmia - 19.99 milj ohmia
Virtalähde(6) AA-paristot
Kestävyysalue2 mOhms - 19.99 MOhms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paristokäyttöiset PAT-laitteet (kannettavien laitteiden testauslaitteet), jotka ovat ihanteellisia mittaamaan maadoitussidosta, eristystä, vuotoja ja pistorasian toimintakuntoa
    • Kolme toimintatilaa luokan I ja II laitteiden, IEC-virta- ja jatkojohtojen sekä pistorasioiden johdotusten testaamiseen
    • LCD-näyttö yksittäisen testin ja virtajohdon sekä koko laitteen testauksen etenemiseen
    • Sisäänrakennettu pistorasiatesteri varmistaa, että verkkojännite on kytketty oikein

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAWARD Primetest 100 kannettava laite
€1,567.56 / yksikkö