DINEX DXMTXHH -toimituskori 100 lb SS 2 kuumaa osaa | AH9QKL 40XC21

DINEX DXMTXHH toimituskärry 100 lb SS 2 kuumaa lokeroa

Varastossa
Tuote: AH9QKL Malli: DXMTXHHRistiviite: 40XC21

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,958.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimituskori
Ampeeria19
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata14
Kahva mukanaKyllä
Kuorman korkki. per hylly100 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä16
Kokonaiskorkeus28 45 / 64 "
Kokonaispituus52 13 / 32 "
kokonaisleveys28.75 "
Levyn koko9"
Hyllyn pituus20.75 "
Hyllyn leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 272.16
Laivan korkeus (cm)72.87
Laivan pituus (cm)132.97
Laivan leveys (cm)138.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
DINEX DXMTXHR -toimituskärry SS 1 kuuma / 1 kylmätila | AH9QJW 40XC06 DXMTXHR15.5€33,653.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXMTXHH toimituskärry 100 lb SS 2 kuumaa lokeroa
€34,958.98 / yksikkö