Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN KBT27 Bin Top Kit 27 tuuman leveä | AC6WZZ 36P021

SCOTSMAN KBT27 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC6WZZ Malli: KBT27Ristiviite: 36P021

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Syvyys10 "
Korkeus5"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
SCOTSMAN KBT25A Bin Top Kit 27 tuuman leveä | AC6WZY 36P020 KBT25A10 "5"€270.97
SCOTSMAN KBT28 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä | AC6XAA 36P022 KBT2814 "7"€435.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KBT27 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä
€432.13 / yksikkö