SCOTSMAN KBT28 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä | AC6XAA 36P022

SCOTSMAN KBT28 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC6XAA Malli: KBT28Ristiviite: 36P022

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Syvyys14 "
Korkeus7"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
SCOTSMAN KBT25A Bin Top Kit 27 tuuman leveä | AC6WZY 36P020 KBT25A10 "5"€270.97
SCOTSMAN KBT27 Bin Top Kit 27 tuuman leveä | AC6WZZ 36P021 KBT2710 "5"€432.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KBT28 Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä
€435.27 / yksikkö