Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH H-190 käsikäyttöinen nauha-annostelija 2 tuumaa | AC8WJT 3EGL3

SCOTCH H-190 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WJT Malli: H-190Ristiviite: 3EGL3
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
€45.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi
Korkeus5.75 "
Pituus11 "
Maks. Nauhan leveys2"
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (pistooli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SCOTCH ATG700 -teippi 3/4 tuuman | AA9TEE 1F238 ATG700KeltainenMuovi--3 / 4 "-€169.12
180 tuuman SCOTCH H-2 -teippi-annostelija - 40 kpl pakkaus | AB9YMP 2GJJ9 H-180HarmaaMuovi / metalli--2"-€3,080.10
122 tuuman SCOTCH H-2 -kämmenlaite AC9CDC 3FKN6 H-122HarmaaMuovi3"6 5 / 16 "2"3"€106.16
SCOTCH H192 Kannettava teippiannostelija 2 tuumaa | AC9VTC 3KT68 H192HarmaaMuovi--2"-€138.56
SCOTCH H133 kädessä pidettävä nauha-annostelija 3/4 tuumaa | AF7ZZU 24A813 H133HarmaaMuovi--3 / 4 "-€225.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH H-190 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa
€45.68 / yksikkö