Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

122 tuuman SCOTCH H-2 -kämmenlaite AC9CDC 3FKN6

SCOTCH H-122 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CDC Malli: H-122Ristiviite: 3FKN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi
Korkeus3"
Pituus6 5 / 16 "
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruSisäänrakennettu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8422309160
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (joustavat)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SCOTCH ATG700 -teippi 3/4 tuuman | AA9TEE 1F238 ATG700KeltainenMuovi--3 / 4 "-€169.12
180 tuuman SCOTCH H-2 -teippi-annostelija - 40 kpl pakkaus | AB9YMP 2GJJ9 H-180HarmaaMuovi / metalli--2"-€3,080.10
SCOTCH H-190 käsikäyttöinen nauha-annostelija 2 tuumaa | AC8WJT 3EGL3 H-190HarmaaMuovi5.75 "11 "2"2.75 "€45.68
SCOTCH H192 Kannettava teippiannostelija 2 tuumaa | AC9VTC 3KT68 H192HarmaaMuovi--2"-€138.56
SCOTCH H133 kädessä pidettävä nauha-annostelija 3/4 tuumaa | AF7ZZU 24A813 H133HarmaaMuovi--3 / 4 "-€225.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH H-122 kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa
€106.16 / yksikkö