Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11396.050.0050 Välikappale 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, pituus 50mm, 100PK | AH7VFT 38DH16

GRAINGER M11396.050.0050 Välike 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, pituus 50mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VFT Malli: M11396.050.0050Ristiviite: 38DH16 / 178A85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus50mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys8mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM5-0.8 x 50
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Tyyppi2X sisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7411
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11396.050.0050 Välike 2X Int/Extension Stud M5 x 0.8, pituus 50mm, 100PK
€122.44 /pakkaus