Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51260.060.0050 Sarjaruuvi, A2 ruostumaton teräs, M6 X 1mm kierrekoko, mm (metrinen) tyyppi, 10PK | CG8HAP 53GG49

FABORY M51260.060.0050 Sarjaruuvi, A2 ruostumaton teräs, M6 X 1 mm kierrekoko, mm (metrinen) tyyppi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8HAP Malli: M51260.060.0050Ristiviite: 53GG49

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus50 mm
Kohta Dia.3 mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiMM (metrinen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51260.060.0050 Sarjaruuvi, A2 ruostumaton teräs, M6 X 1 mm kierrekoko, mm (metrinen) tyyppi, 10PK
€10.66 /pakkaus