Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ1604 suoja, F/22mm koko, 40mm hätäpysäytys | AG7FNP 6JC85

SCHNEIDER ELECTRIC Suoja ZBZ1604, koko F/22 mm, hätäpysäytys 40 mm

Varastossa
Tuote: AG7FNP Malli: ZBZ1604Ristiviite: 6JC85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
Väripunainen
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristyssuoja (lisävaruste), ihanteellinen käytettäväksi 40 mm hätäpysäytyspainikkeilla
    • 2 diametraalisesti vastakkaista reikää mahdollistavat sylinterimäisen riippulukon (halkaisija 6 mm) toiminnan lukituslaitteena
    • Elohopeavapaa, ympäristöystävällinen

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä Schneider Electric -painikkeiden sarja on yhteensopiva ZBZ1604:n kanssa?

V. Suoja on yhteensopiva XB5AT8, XB5AS9, ZB5AT8, ZB4BS9, XB4BT8, ZB5AS9, XB5AS8, ZB5AS8, XB4BS8, ZB4BS8, XB4BS9 ja ZB4BT8 Harmony Series -tuotteiden kanssa.

K. Onko Schneider Electric ZB4BZ102 vartijamerisertifioitu?

A. Kaikki Harmony XB4 -sarjan painikkeet on suunniteltu noudattamaan 3 meritodistusta (BV, L.Ros ja DNV)

K. Mikä ZBZ1604 riippulukittava suojus toimii?

A. Lukittavan ZBZ1604-suojuksen päätehtävä on lukita pää painettuun asentoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K68 Guard F / 30mm sienioperaattori | AF9GDY 2EL78 9001K68-Alumiini30mm€99.57
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ2105 Suojus F/22 mm sienihoitaja | AG6VBM 48K831 ZB4BZ2105KeltainenMetalli22mm€48.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K56RM Mushroom Guard, punainen, 30mm | CE9VFH 55WP83 9001K56RMpunainenMuovi30mm€122.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Suoja ZBZ1604, koko F/22 mm, hätäpysäytys 40 mm
€201.46 / yksikkö