Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ2105 Suojus F/22 mm sienihoitaja | AG6VBM 48K831

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ2105 Guard F/22mm sienioperaattori

Varastossa
Tuote: AG6VBM Malli: ZB4BZ2105Ristiviite: 48K831

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriKeltainen
MateriaaliMetalli
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8538906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K68 Guard F / 30mm sienioperaattori | AF9GDY 2EL78 9001K68-Alumiini30mm€99.57
SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ1604 suoja, F/22mm koko, 40mm hätäpysäytys | AG7FNP 6JC85 ZBZ1604punainen-22mm€201.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K56RM Mushroom Guard, punainen, 30mm | CE9VFH 55WP83 9001K56RMpunainenMuovi30mm€122.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ2105 Guard F/22mm sienioperaattori
€48.05 / yksikkö