A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 4813 , ANSI-leikattu grammaa: 1523 , ANSI/ISEA hankaustaso: 6 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 1 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Musta, harmaa , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: Nailon / polyuretaani / nitriili , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , Pituus: 12 " , vuorauksen materiaali: Nylon , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Koko
11-421 Hyflex hankausta kestävät kevyet hanskat
Ansell Hyflex 11-421 kulutusta kestävät kevyet käsineet sopivat ihanteellisesti karkeiden tai hankaavien materiaalien käsittelyyn, ja niitä käytetään koneenkäytössä, rakentamisessa ja yleisissä kunnossapitotehtävissä. Ne tarjoavat lisäsuojaa hankausta ja pieniä viiltoja vastaan samalla, kun ne varmistavat herkissä tai monimutkaisissa tehtävissä vaaditun kätevyyden ja joustavuuden. Nämä käsineet soveltuvat teollisuus- ja tuotantoympäristöihin, joissa suoja hankausta vastaan on ratkaisevan tärkeää.
Ominaisuudet
- Näissä käsineissä on vesipohjainen polyuretaanipinnoite, joka tekee niistä vedenpitäviä ja kestäviä, mikä vähentää ympäristövaikutuksia.
- Ne ovat DMF- (dimetyyliformamidi) ja silikonittomia, mikä tekee niistä turvallisempia käyttää ja sopivat erityisen hyvin sovelluksiin, kuten ruiskumaalaukseen, jossa kemialliset vaarat ovat huolestuttavia.
- Näissä käsineissä on hienot ja joustavat ompeleet, jotka tarjoavat mukavan istuvuuden pidempään käyttöön ja varmistavat optimaalisen kätevyyden.
- Ne kestävät pesua jopa 40 asteen lämpötiloissa, joten ne on helppo puhdistaa ja huoltaa pidempäänkin käyttöön.
- Näissä käsineissä on kämmenellä päällystetty viimeistely, mikä takaa varman otteen ja lisäsuojan.