SCHNEIDER ELECTRIC ZBV011 Pilot Light Lens 22mm Valkoinen | AG7GGX 6YEN5

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV011 Pilot Light -linssi 22mm valkoinen

Tuote: AG7GGX Malli: ZBV011Ristiviite: 6YEN5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriValkoinen
IP-luokitus65
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9405920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBV015 Ohjausvalolinssi 22mm Keltainen | AG7GHC 6YEP1 ZBV015Keltainen€9.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV011 Pilot Light -linssi 22mm valkoinen