Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV015 Ohjausvalolinssi 22mm Keltainen | AG7GHC 6YEP1

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV015 pilottivalon linssi 22mm keltainen

Varastossa
Tuote: AG7GHC Malli: ZBV015Ristiviite: 6YEP1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriKeltainen
IP-luokitus65
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9405920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBV011 Pilot Light Lens 22mm Valkoinen | AG7GGX 6YEN5 ZBV011Valkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV015 pilottivalon linssi 22mm keltainen
€9.48 / yksikkö