Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10511G Probe Style Käsikappale ja palautus 1/4 tuumaa | AE7MPJ 5ZHD6

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10511G Probe Style käsikappale ja paluu 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MPJ Malli: 10511GRistiviite: 5ZHD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProbe Style -käsikappale ja palautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 1/4 tuuman kuparipinnoitetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut elektrodit voidaan taivuttaa helposti, jolloin käyttäjä voi mukauttaa käsikappaleen käyttötarkoitukseensa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10511G Probe Style käsikappale ja paluu 1/4 tuumaa
€315.72 / yksikkö