Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Valaistu painonappikäyttö musta ja punainen | AG6VBD 48K823

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Valaistu painikeohjain, musta ja punainen

Varastossa
Tuote: AG6VBD Malli: ZB5AA791Ristiviite: 48K823

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu monipäisohjain
ToimintaHetkellinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
lampun tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
NEMA-luokitus4X, 13
Pään lukumäärä3
ShapePyöreä
Koko22mm
Operaattorin tyyppi(2) Huuhtelupainikkeet, (1) Heijastus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäämateriaalieräSelite / taustaväriShapeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Valaistu painonappikäyttö Vihreä / vihreä | AF7ZGX 23V769 ZB4BA73132Alumiini-sinkkiseosValaistu monipäisohjainValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenSuorakulmainen€55.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71124 Valaistu painonappi Valkoinen / musta | AG6UYP 48K754 ZB4BA71124Alumiini-sinkkiseosValaistu monipäisohjainValkoinen / musta, musta / valkoinen, valkoinen / punainenPyöreä€101.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71115 Valaistu painikeohjain Valkoinen/valkoinen | AG6UYQ 48K755 ZB4BA71115Alumiini-sinkkiseosValaistu monipäisohjainMusta / valkoinen, valkoinen / punainenPyöreä€110.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA73134 Valaistu painonappikäyttö Vihreä / vihreä | AG6VBA 48K820 ZB5AA73134MuoviValaistu monipäisohjainValkoinen / vihreä, valkoinen / punainenPyöreä€103.20
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Valaistu painonappikäyttö Valkoinen / musta | AG6VBB 48K821 ZB5AA71124MuoviValaistu monipäisohjainValkoinen / musta, musta / valkoinen, valkoinen / punainenPyöreä€96.65
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW36B1 painonappi, koko 22 mm, hetkellinen, sininen, 24 V AC/DC, LED, laajennettu painike | CU2AMX 55WU99 XB7NW36B1-Paina nappia--€97.03
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW35B1 painonappi, koko 22 mm, hetkellinen, oranssi, 24 V AC/DC, LED, laajennettu painike | CU2AMY 55WU98 XB7NW35B1-Paina nappia--€104.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Valaistu painikeohjain, musta ja punainen
€73.95 / yksikkö