CELLTREAT 229424 sentrifugiputki 50ml polypropyleeni Pk300 | AF6QLC 20AR66

CELLTREAT 229424 Sentrifugiputki 50 ml Polypropeeni Pk300

Varastossa
Tuote: AF6QLC Malli: 229424Ristiviite: 20AR66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugiputki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue0.5 - 50 ml
Valmistumisen alaosastot2.5mL
Pituus115.64mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)16,000
Dia ulkopuolella.28.7mm
Temp. alue-80 astetta 120 astetta C.
Toleranssi+ /-2%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
CELLTREAT 229410 sentrifugiputki 15 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDD 38C762 22941015mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€177.25
CELLTREAT 229411 sentrifugiputki 15 ml pussi - pakkaus 500 | AC7DDE 38C763 22941115mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€178.19
CELLTREAT 229412 sentrifugiputki 15 ml vaahtoteline - 300 kpl pakkaus | AC7DDF 38C764 22941215mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€111.92
CELLTREAT 229416 -sentrifugiputki 15 ml: n paperiteline - 500 kpl pakkaus | AC7DDG 38C765 22941615mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€223.98
CELLTREAT 229417 sentrifugiputki 15 ml läppäkotelo - pakkaus 500 | AC7DDH 38C766 22941715mL.1 - 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 astetta 100 astetta C.€239.69
CELLTREAT 229420 sentrifugiputki 50 ml pahvi - 500 kpl pakkaus | AC7DDJ 38C767 22942050mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€209.21
CELLTREAT 229421 sentrifugiputki 50 ml - 500 kpl pakkaus | AC7DDK 38C768 22942150mL.5 - 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 astetta 100 astetta C.€186.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229424 Sentrifugiputki 50 ml Polypropeeni Pk300
€214.91 / yksikkö